Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1000 r/min, 39 kW, 372 Nm, 87 A, 340 V 1150 - 1PH81841FD121BA1-ZX52

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1000 r/min, 39 kW, 372 Nm, 87 A, 340 V 1150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080152575

Réf. Fournisseur

1PH81841FD121BA1-ZX52

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1000 r/min, 39 kW, 372 Nm, 87 A, 340 V 1150 r/min, 44 kW, 365 Nm, 86 A, 390 V 1350 r/min, 50 kW, 354 Nm, 84 A, 450 V ventilation force sens de circulation de l'air NDE--DE degr de protection IP55 code

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry