Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min,95 kW,605 Nm, 200 A, 340 V 1750 - 1PH82241HF002DB2-ZL00P00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min,95 kW,605 Nm, 200 A, 340 V 1750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080152999

Réf. Fournisseur

1PH82241HF002DB2-ZL00P00

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min,95 kW,605 Nm, 200 A, 340 V 1750 r/min,110 kW,600 Nm, 198 A, 395 V 2000 r/min,124 kW,592 Nm, 196A, 460 V ventilation force sens de circulation de l'air DE--N degr de protection IP55 Codeur i

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry