Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 400 r/min, 21,3 kW 506 Nm, 65 A, 268 V 500 - 1PH81861FB131BA1-ZL76

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 400 r/min, 21,3 kW 506 Nm, 65 A, 268 V 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080152817

Réf. Fournisseur

1PH81861FB131BA1-ZL76

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 400 r/min, 21,3 kW 506 Nm, 65 A, 268 V 500 r/min, 26,5 kW 506 Nm, 65 A, 335 V 600 r/min, 32 kW 509 Nm, 66 A, 400 V ventilation force sens de circulation de l'air NDE--DE degr de protection IP55 codeur

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry