Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur synchrone compact 1000 r/min, 61 kW 583 Nm, 140 A, 313 V 1150 - 1PH81842DD220BA1-ZA12K08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur synchrone compact 1000 r/min, 61 kW 583 Nm, 140 A, 313 V 1150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080152659

Réf. Fournisseur

1PH81842DD220BA1-ZA12K08

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur synchrone compact 1000 r/min, 61 kW 583 Nm, 140 A, 313 V 1150 r/min, 70 kW 581 Nm, 140 A, 386 V 1350 r/min, 82 kW 580 Nm, 140 A, 417 V refroidissement par eau degr de protection IP55 codeur incrmental 22bits avec positio

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry