Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur synchrone compact 2500 r/min, 48,4 kW 185 Nm, 83 A, 371 V 2800 - 1PH81372FL120BA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur synchrone compact 2500 r/min, 48,4 kW 185 Nm, 83 A, 371 V 2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080151977

Réf. Fournisseur

1PH81372FL120BA1

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIMOTICS M moteur synchrone compact 2500 r/min, 48,4 kW 185 Nm, 83 A, 371 V 2800 r/min, 53,4 kW 182 Nm, 82A, 415 V 3000 r/min, 56,9 kW 181 Nm, 81 A, 449 V ventilation force; sens de circulation de l'air N-- D; degr de protection IP55 cod

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry