Non retournable

Siemens Industry - SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convec - 1FK70225AK711VU3-ZA31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080144364

Réf. Fournisseur

1FK70225AK711VU3-ZA31

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ROUMANIE

SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; à refroidissement par convection naturelle; NN6000tr/min; UCI600V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; codeur absolu simple 16i/tr (encodeur A-16) avec inter

Les Atouts de l'article:

SIMOTICS S-1FK7 servomoteur synchrone 1FK7 compact; refroidissement par convection naturelle; NN6000tr/min; UCI600V; forme de construction IMB 5; connecteur de puissance orientable; codeur absolu simple 16i/tr (encodeur A-16) avec interface DRIVE-CLiQ; montage direct du rducteur sans frein de maintien; Indice de protection IP64 A31: version personnalise moteur personnalis uniquement en liaison avec A31

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry