Siemens Industry - SINAMICS CU250S-2 CAN - 6SL32460BA221CA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS CU250S-2 CAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - -99999...-99999 V

  • fréquence de sortie max. - -99999 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - -99999 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de phases d'entrée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SINAMICS G120

EAN

4042948664100

Réf. Sonepar

00080945973

Réf. Fournisseur

6SL32460BA221CA0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

-99999...-99999 V

fréquence de sortie max.:

-99999 Hz

courant de sortie nominal I2N:

-99999 A

indice de protection (IP):

IP20

nombre de phases d'entrée:

autre

tension de sortie max.:

-99999 V

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

-99999 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-99999 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

15

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

4

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

-99999

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

199 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

67 mm

SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 CAN Canopen intégré prend en charge la régulation vectorielle Positionneur simple EPOS via Licence fonctions étendues 4 DI/DO configurables 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety integrated S