🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS DRIVE-CLIQ CABLE 1,45M - 6SL30604AF100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS DRIVE-CLIQ CABLE 1,45M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • longueur du câble - 1.45 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948662885

Réf. Sonepar

00080866288

Réf. Fournisseur

6SL30604AF100AA0

Marque

Siemens Industry

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

longueur du câble:

1.45 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

SINAMICS CABLE DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LONGUEUR: 1,45 M

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry