🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS G120 CU240E-2 F - 6SL32440BB131BA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS G120 CU240E-2 F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - -99999...-99999 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de phases d'entrée - autre

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • nombre d’entrées analogiques - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948661758

Réf. Sonepar

00080866172

Réf. Fournisseur

6SL32440BB131BA1

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

-99999...-99999 V

indice de protection (IP):

IP20

nombre de phases d'entrée:

autre

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

6

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

4

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

199 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

46 mm

SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 F type E Safety Integrated STO Type F SS1, SLS, SSM, SDI Interface RS-485 6 entrées TOR, 3 sorties TOR, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 3F-DI max. interface PTC/KTY interface USB et SD/MMC I

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry