Siemens Industry - sinamics g120 power module pm240p-2 non filtre 3ac380-480v 10/-20 47-63hz puis - 6SL32101RE260UL0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - sinamics g120 power module pm240p-2 non filtre 3ac380-480v 10/-20 47-63hz puis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 60 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 30 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948673393

Réf. Sonepar

00080867340

Réf. Fournisseur

6SL32101RE260UL0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

550 Hz

courant de sortie nominal I2N:

60 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

30 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

22 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-10 %

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

-99999

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

-99999

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre d'interfaces matérielles USB:

-99999

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

-99999

nombre d'autres interfaces matérielles:

-99999

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

472 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

237 mm

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 NON FILTRE 3AC380-480V 10/-20 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 22KW A 150 60S, 100 240S; TEMPER. AMB. -20 BIS 50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 30kW A 135 3S, 110 57S,100 240S TEMPER. AMB. -2

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry