🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS G120D CU240D-2 DP - 6SL35440FB201PA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS G120D CU240D-2 DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - -99999...-99999 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties numériques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948661581

Réf. Sonepar

00080866158

Réf. Fournisseur

6SL35440FB201PA0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

-99999...-99999 V

indice de protection (IP):

IP65

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Oui

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

11

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Oui

hauteur:

208 mm

largeur:

153 mm

profondeur:

55 mm

SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 DP PROFIBUS-DP et STO intégrée sur carte mère 6 DI/1 F-DI, 2 DQ, 2 AI interface USB interface de cartes SD/MMC interface de codeur HTL indice de protection IP65 température ambiante -10 à +55 °C sans Pow

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry