Siemens Industry - sinamics g120p power module pm230 avec filtre intgr filtre classe a indice de - 6SL32230DE175AG1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - sinamics g120p power module pm230 avec filtre intgr filtre classe a indice de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.2 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948671498

Réf. Sonepar

00080867206

Réf. Fournisseur

6SL32230DE175AG1

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

550 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.2 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.55 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-10 %

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

-99999

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

-99999

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

nombre d'interfaces matérielles USB:

-99999

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

-99999

nombre d'autres interfaces matérielles:

-99999

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

460 mm

largeur:

154 mm

profondeur:

249 mm

SINAMICS G120P Power Module PM230 avec filtre intgr filtre classe A indice de protection IP55/UL Type 12 3 380-480 V CA10/-10 47-63Hz puissance faible surcharge: 0,75 kW 150 3S, 110 57S, 100 240S; temprature ambiante -10 40 C

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry