Siemens Industry - sinamics g120p power module pm330 non filtre sans hacheur de freinage integre 3p - 6SL33101PE330AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - sinamics g120p power module pm330 non filtre sans hacheur de freinage integre 3p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 100 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 300 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 160 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948666579

Réf. Sonepar

00080866742

Réf. Fournisseur

6SL33101PE330AA0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

100 Hz

courant de sortie nominal I2N:

300 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

160 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

132 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-10 %

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

-99999

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

-99999

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

-99999

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre d'interfaces matérielles USB:

-99999

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

-99999

nombre d'autres interfaces matérielles:

-99999

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

1447 mm

largeur:

452 mm

profondeur:

327 mm

SINAMICS G120P POWER MODULE PM330 NON FILTRE SANS HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3PH 380-480V 10/-10 47-63HZ PUISSANCE SURCHARGE ELEVEE: 132KW A 150 60S,100 240S PUISSANCE SURCHARGE FAIBLE: 160KW A 110 60S ,100 240S TEMP.AMB. 0 A 40 DE

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry