🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-250kW - 6SL32101PE348AL0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-250kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 477 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 250 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948676820

Réf. Sonepar

00080867682

Réf. Fournisseur

6SL32101PE348AL0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

550 Hz

courant de sortie nominal I2N:

477 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

250 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

200 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-10 %

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

1000 mm

largeur:

305 mm

profondeur:

357 mm

SINAMICS G120/S120 POWER MODULE PM240-2 FSG C2 AV.HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 200kW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S; TEMPER. AMB. -20 bis +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 250kW A 150%

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry