🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS S200 PTI, 3 AC 400V 7kW - 6SL55101BE170AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS S200 PTI, 3 AC 400V 7kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106445881

Réf. Sonepar

00080644588

Réf. Fournisseur

6SL55101BE170AA0

Marque

Siemens Industry

SINAMICS S200, avec train d'impulsions tension d'entrée : 380-480 V 3 CA ; -15 %/+10 % ; 14,2 A ; 50/60 Hz ; tension de sortie : 0-entrée 13,2 A ; 0-550 Hz ; moteur : 7 kW degré de protection : IP20 FSD, 95x260x230 (lxhxp)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry