En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.4kW - 6SL53101BB104CF0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 200...240 V

  • courant de sortie nominal I2N - 2.4 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de phases d'entrée - 1

  • nombre de phases de sortie - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106441326

Réf. Sonepar

00080644132

Réf. Fournisseur

6SL53101BB104CF0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

200...240 V

courant de sortie nominal I2N:

2.4 A

indice de protection (IP):

IP20

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.4 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

-10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-10 %

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

5

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Oui

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

170 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

172.4 mm

SINAMICS S210 tension d'entrée : 1AC 200-240V ; -10%/+10% ; 5,0A ; 45-66Hz ; tension de sortie : entrée 0 V ; 2,4A ; 0-550Hz ; moteur : 0,4kW ; classe de protection : IP20 ; Frame taille B ; 55 x 170 x 170 (L x H x P)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry