En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.5kW - 6SL53101BE115DF1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106466282

Réf. Sonepar

00080646628

Réf. Fournisseur

6SL53101BE115DF1

Marque

Siemens Industry

SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V -10%/+10% 6,0A 45-66Hz tension de sortie : entrée 0 V 5,0A 0-550Hz moteur : 1,5 kW classe de protection : IP20 taille B 70 x 322 x 223 (L x H x P)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry