Siemens Industry - SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/10 47-63 Hz 0,37 kW avec 1 - 6SL32105BE137CV1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/10  47-63 Hz 0,37 kW avec 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 1.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.37 kW

  • nombre de phases d'entrée - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4034106466503

Réf. Sonepar

00080136760

Réf. Fournisseur

6SL32105BE137CV1

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

550 Hz

courant de sortie nominal I2N:

1.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

4

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

pays de fabrication:

CHINE

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

150 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

145.5 mm

SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/10 47-63 Hz 0,37 kW avec 150 de surcharge pendant 60 s, filtre C3 intégré E/S : 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ bus de terrain : USS/MODBUS RTU avec protection BOP intégrée : IP20/ ouvert UL, t

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry