Siemens Industry - SINAMICS V90, 1/3 AC 200V 0.1kW - 6SL32105FB101UA2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 200...240 V
courant de sortie nominal I2N - 1.2 A
indice de protection (IP) - IP20
fréquence du secteur - 60 Hz
nombre de phases d'entrée - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948692783
Réf. Sonepar
00080869278
Réf. Fournisseur
6SL32105FB101UA2
Marque
Siemens Industry
tension du secteur:
200...240 V
courant de sortie nominal I2N:
1.2 A
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
212 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.1 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
-15 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
-15 %
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
10
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
170 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
170 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


