Siemens Industry - SIPLUS_CONNECTEUR_PB_MR_OPG_DROIT - 6AG19720BA122XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 15.8 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 35.6 mm
température ambiante - -40...70 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948396902
Réf. Sonepar
00080839690
Réf. Fournisseur
6AG19720BA122XA0
Marque
Siemens Industry
largeur:
15.8 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
35.6 mm
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


