Siemens Industry - SIPLUS DP CONNECTEUR - 6AG19720BA427XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 15.8 mm
hauteur - 54 mm
profondeur - 39.5 mm
température ambiante - -40...70 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948573365
Réf. Sonepar
00080857336
Réf. Fournisseur
6AG19720BA427XA0
Marque
Siemens Industry
largeur:
15.8 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
39.5 mm
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


