Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0 - 6AG11936BR007HM0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V
nombre de postes d'enfichage - 2
avec alimentation intégrée - Non
type de tension d'entrée - DC
composants système - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515730293
Réf. Sonepar
00080131795
Réf. Fournisseur
6AG11936BR007HM0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
19.2...28.8 V
nombre de postes d'enfichage:
2
avec alimentation intégrée:
Non
type de tension d'entrée:
DC
composants système:
Oui
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
141 mm
profondeur:
29 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


