Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B - 6AG11936BP007BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Oui

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Oui

  • avec alimentation intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618043261

Réf. Sonepar

00080804331

Réf. Fournisseur

6AG11936BP007BA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

19.2...28.8 V

nombre de postes d'enfichage:

1

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie CC:

19.2...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. CC:

10 A

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Oui

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Oui

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

35 mm

SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B basé sur 6ES7193-6BP00-0BA0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, l x h : 15 mm x 117 mm,

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry