Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D - 6AG11936BP207DC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...230 V

  • tension d'entrée CC - 0...24 V

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Non

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618053154

Réf. Sonepar

00080805315

Réf. Fournisseur

6AG11936BP207DC0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...230 V

tension d'entrée CC:

0...24 V

nombre de postes d'enfichage:

1

avec modules enfichables, E/S numérique:

Non

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec alimentation intégrée:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...230 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...230 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...230 V

tension de sortie CC:

0...24 V

type de tension de sortie:

AC/DC

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Oui

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

20 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

35 mm

SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D basé sur 6ES7193-6BP20-0DC0 avec Conformal Coating, -40?+60°C, type BU C0, bornes push-in, avec 2 bornes AUX, nouveau groupe de charge, l x h : 20 mm x 117 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry