Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D TX RAIL - 6AG21936BP204DC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...230 V
tension d'entrée CC - 0...28.8 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Non
avec modules enfichables, E/S analogique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618070021
Réf. Sonepar
00080807002
Réf. Fournisseur
6AG21936BP204DC0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...230 V
tension d'entrée CC:
0...28.8 V
nombre de postes d'enfichage:
1
avec modules enfichables, E/S numérique:
Non
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec alimentation intégrée:
Non
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...230 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...230 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...230 V
tension de sortie CC:
0...28.8 V
type de tension de sortie:
AC/DC
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
20 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
35 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


