Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP CM DALI - 6AG11376CA007BU0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP CM DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417521

Réf. Sonepar

00080341752

Réf. Fournisseur

6AG11376CA007BU0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

58 mm

SIPLUS ET 200SP CM DALI basé sur 6ES7137-6CA00-0BU0 avec Conformal Coating -40?+60 °C, module maître DALI, bus DALI intégré alimentation 160 mA jusqu'à 64 appareils de commande 63 appareillages de commande code de couleur CC20, convient pou

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry