Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC - 6AG15436WX007XE0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Non
type de tension d’alimentation - DC
protocole pris en charge pour CAN - Non
protocole pris en charge pour INTERBUS - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618115302
Réf. Sonepar
00080051119
Réf. Fournisseur
6AG15436WX007XE0
Marque
Siemens Industry
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
maître IO-Link:
Non
indice de protection (IP):
IP20
avec séparation de potentiel:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
74 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


