Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC BA - 6AG11316CF007AU0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 40.8...52.8 V
tension d'alimentation DC - 40.8...57.6 V
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 0
type de sortie numérique - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618100650
Réf. Sonepar
00080000960
Réf. Fournisseur
6AG11316CF007AU0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
40.8...52.8 V
tension d'alimentation DC:
40.8...57.6 V
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
0
type de sortie numérique:
sans
tension d'alimentation CA 60 Hz:
40.8...52.8 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
entrées numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
3.5 mA
tension admissible à l'entrée:
57.6...57.6 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
20 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
58 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


