Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM - 6AG11366PA002BC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
capacité de redondance - Non
tension de sortie CC - 20.4...28.8 V
type de tension de sortie - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618053000
Réf. Sonepar
00080805300
Réf. Fournisseur
6AG11366PA002BC0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
20.4...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
capacité de redondance:
Non
tension de sortie CC:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
20 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
55 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


