🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS G120 CU240E-2 PN - 6AG12440BB122FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS G120 CU240E-2 PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - -99999...-99999 V

  • fréquence de sortie max. - -99999 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - -99999 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tolérance relative de fréquence du réseau symétrique - -99999 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618052355

Réf. Sonepar

00080805235

Réf. Fournisseur

6AG12440BB122FA0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

-99999...-99999 V

fréquence de sortie max.:

-99999 Hz

courant de sortie nominal I2N:

-99999 A

indice de protection (IP):

IP20

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

-99999 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-99999 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Oui

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

4

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

-99999

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

hauteur:

199 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

46 mm

SIPLUS G120 CU240E-2 PN basé sur 6SL3244-0BB12-1FA0 avec Conformal Coating, -20?+55°C, unité de commande CU240E-2 P type E avec Safety Integrated STO PROFINET 6 entrées TOR, 3DO, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, max. 1 entrée T

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry