Siemens Industry - SIPLUS HMI KP32F PN - 6AG16883EH472AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS HMI KP32F PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • nombre de touches - 32

  • nombre de touches paramétrables - Oui

  • nombre de lampes de signalisation - 8

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618100902

Réf. Sonepar

00080000980

Réf. Fournisseur

6AG16883EH472AX0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

nombre de touches:

32

nombre de touches paramétrables:

Oui

nombre de lampes de signalisation:

8

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

32

nombre de sorties numériques:

16

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Oui

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

-20...55 °C

nombre de modes de couleur LED:

5

avec test de touche et de lampe de signalisation:

Oui

nombre d'emplacements d'encastrement pour appareil de commande / signalisation:

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur de l'avant:

295 mm

hauteur de l'avant:

155 mm

profondeur d'encastrement:

69 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIPLUS HMI KP32F PN basé sur 6AV3688-3EH47-0AX0 avec Conformal Coating, -20?+55°C, Key Panel, 32 touches à course courte avec LED multicolores, interface PROFINET avec PROFIsafe, 16 entrées TOR + 16 entrées/sorties TOR 4 broches d'entrée TO

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry