Siemens Industry - siplus logo 24rce bas sur 6ed1052-1hb08-0ba2 avec conformal coating -25...60 - 6AG10521HB087BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - siplus logo 24rce bas sur 6ed1052-1hb08-0ba2 avec conformal coating -25...60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • courant de commutation - 10 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618148829

Réf. Sonepar

00080146152

Réf. Fournisseur

6AG10521HB087BA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

courant de commutation:

10 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

71.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIPLUS LOGO 24RCE bas sur 6ED1052-1HB08-0BA2 avec Conformal Coating -25...60 C dmarrage -20 C . module logique cran alim./E/S 24V AC/DC 24V/relais, 8 DE/4 DA, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet serveur Web intgr, Dat

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry