🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS LOGO! AM2 RTD - 6AG10551MD007BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS LOGO! AM2 RTD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618075514

Réf. Sonepar

00080807551

Réf. Fournisseur

6AG10551MD007BA2

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

10 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

SIPLUS LOGO! AM2 RTD basé sur 6ED1055-1MD00-0BA2 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, module étendu, alimentation: DC 12/24V, 2AI-50...+200°C Pt100/1000 pour LOGO! 8

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry