Siemens Industry - SIPLUS LOGO! DM16 24R V8 - 6AG10551NB107BA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 8
entrées numériques configurables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618064242
Réf. Sonepar
00080806593
Réf. Fournisseur
6AG10551NB107BA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
8
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
3.5 mA
tension admissible à l'entrée:
0...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie:
5 A
tension admissible à la sortie:
0...265 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
1.5...2 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
71.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


