Siemens Industry - SIPLUS MODULE ASI CC 24V/40A - 6AG19312FC217AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance effective de sortie - 960 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIPLUS PS
EAN
4042948575512
Réf. Sonepar
00080857551
Réf. Fournisseur
6AG19312FC217AA0
Marque
Siemens Industry
puissance effective de sortie:
960 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
125 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
125 mm
poids:
1.1 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
tension de sortie:
19...28.5 V


