Siemens Industry - SIPLUS NET CSM 1277 - 6AG12771AA104AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
gérable - Non
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 100 mm
largeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948623510
Réf. Sonepar
00080862351
Réf. Fournisseur
6AG12771AA104AA0
Marque
Siemens Industry
mode de pose:
autre
gérable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
100 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
45 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


