Siemens Industry - SIPLUS NET OLM/G12-1300 V4.0 - 6AG15033CC004AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 112 mm
largeur - 39.5 mm
profondeur - 74.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948452806
Réf. Sonepar
00080845280
Réf. Fournisseur
6AG15033CC004AA0
Marque
Siemens Industry
hauteur:
112 mm
largeur:
39.5 mm
profondeur:
74.5 mm
SIPLUS NET OLM/G12-1300 V4.0 basé sur 6GK1503-3CC00 avec Conformal Coating, 0?+60°C,
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


