Siemens Industry - SIPLUS NET RJ45 PLUG 180 2X2 - 6AG19011BB107AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 13.7 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 55 mm
matériau du boîtier/corps - autre
classe de protection (IP), monté - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIPLUS NET
EAN
4042948572078
Réf. Sonepar
00080857207
Réf. Fournisseur
6AG19011BB107AA0
Marque
Siemens Industry
largeur:
13.7 mm
hauteur:
16 mm
profondeur:
55 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20
SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 basé sur 6GK1901-1BB10-2AA0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, connecteur RJ45 (10/100MBit/s) avec boîtier métallique robuste et technologie de raccordement FC, pour câble IE FC 2x2 départ de câble à 180° colisa


