Siemens Industry - siplus net scalance x202-2p irt bas sur 6gk5202-2bh10-2ba3 avec conformal coati - 6AG12022BH102BA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - siplus net scalance x202-2p irt bas sur 6gk5202-2bh10-2ba3 avec conformal coati

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 60 mm

  • profondeur - 124 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623416975

Réf. Sonepar

00080341697

Réf. Fournisseur

6AG12022BH102BA3

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

125 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

124 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIPLUS NET SCALANCE X202-2P IRT bas sur 6GK5202-2BH10-2BA3 avec Conformal Coating, -4060 C, switch managed IE IRT, 2 ports RJ45 10/100 Mbit/s 2 ports POF SC RJ 100 Mbit/s, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, ali

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry