Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE XC106-2 - 6AG11062BB007AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE XC106-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618086602

Réf. Sonepar

00080808660

Réf. Fournisseur

6AG11062BB007AC2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

6

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

2

nombre d'autres ports:

2

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

SIPLUS NET SCALANCE XC106-2 basé sur 6GK5106-2BB00-2AC2 avec Conformal Coating, -40?+70°C, SCALANCE XC106-2, commutateur IE commutateur, 6 ports 10/100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s BFOC multimode; LED de diagnostic, contact de signalisation d
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry