🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 - 6AG12062BB007AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE XC206-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

  • nombre de ports RJ45 10 Gbit/s - 0

  • nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618111236

Réf. Sonepar

00080058399

Réf. Fournisseur

6AG12062BB007AC2

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

2

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 basé sur 6GK5206-2BB00-2AC2 avec Conformal Coating, -40?+70°C, commutateur IE couche 2 gérable ; 6x ports RJ45 100 Mbit/s ; 2x ports ST/BFOC 100 Mbit/s ; 1x port console ; LED de diagnostic alimentation en tensio

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry