Siemens Industry - SIPLUS NET SCALANCE XC208 - 6AG12080BA007AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
nombre de ports PoE - -99999
puissance max. PoE - -99999 W
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s - 0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618111519
Réf. Sonepar
00080811151
Réf. Fournisseur
6AG12080BA007AC2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
-99999
puissance max. PoE:
-99999 W
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
125 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


