🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS POWER MODUL PM1207 - 6AG13321SH714AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS POWER MODUL PM1207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948546543

Réf. Sonepar

00080854654

Réf. Fournisseur

6AG13321SH714AA0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

140 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIPLUS S7-1200 PM 1207 basé sur 6EP1332-1SH71 avec Conformal Coating, 0?+60°C, alimentation stabilisée entrée: AC 120/230V sortie: DC 24V/2,5A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry