Siemens Industry - SIPLUS PS DC-USV 24V/15A - 6AG19312EC212AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PS DC-USV 24V/15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance effective de sortie - 360 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

  • hauteur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIPLUS PS

EAN

4042948448205

Réf. Sonepar

00080844820

Réf. Fournisseur

6AG19312EC212AA0

Marque

Siemens Industry

puissance effective de sortie:

360 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.4 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

tension de sortie:

19...28.5 V

SIPLUS PS DC-USV 24V/15A basé sur 6EP1931-2EC21 avec Conformal Coating, -25?+60°C,