Siemens Industry - SIPLUS PS PSU300S 24 V/5 A - 6AG14332BA207AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PS PSU300S 24 V/5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIPLUS PS

EAN

4047618085919

Réf. Sonepar

00080808591

Réf. Fournisseur

6AG14332BA207AA0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

5 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

50 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIPLUS PS PSU300S 5A basé sur 6EP1433-2BA20 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, alimentation stabilisée entrée: 3 AC 400-500 V sortie: DC 24 V/5 A