🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS PS UPS1600 10A - 6AG11343AB007AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PS UPS1600 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance effective de sortie - 240 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

  • hauteur - 139 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618078409

Réf. Sonepar

00080807840

Réf. Fournisseur

6AG11343AB007AY0

Marque

Siemens Industry

puissance effective de sortie:

240 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

139 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.38 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

tension de sortie:

18.5...27 V

SIPLUS PS UPS1600 10A basé sur 6EP4134-3AB00-0AY0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, alimentation sans interruption entrée: DC 24 V sortie: DC 24 V/10 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry