Siemens Industry - SIPLUS PS UPS1600 10A PN - 6AG11343AB007AY2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance effective de sortie - 240 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
hauteur - 139 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618085636
Réf. Sonepar
00080808565
Réf. Fournisseur
6AG11343AB007AY2
Marque
Siemens Industry
puissance effective de sortie:
240 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
139 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.44 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
tension de sortie:
18.5...27 V
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


