Siemens Industry - SIPLUS PSE202U MODULE REDONDANCE - 6AG19613BA217AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
tension de sortie ajustable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948561638
Réf. Sonepar
00080856163
Réf. Fournisseur
6AG19613BA217AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
tension de sortie réglée:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


