🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS PSU100E 48 V/5 A - 6AG13440SB007AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PSU100E 48 V/5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618099404

Réf. Sonepar

00080809940

Réf. Fournisseur

6AG13440SB007AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

5 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

42 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIPLUS PS PSU100E 48V/5A basé sur 6EP3344-0SB00-0AY0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, alimentation stabilisée entrée: AC 120 / 230 V sortie: DC 48 V/5 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry