En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 CM 1243-2 - 6AG12432AA307XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 CM 1243-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • taux de transmission - 167000 kBit/s

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618092818

Réf. Sonepar

00080809773

Réf. Fournisseur

6AG12432AA307XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

taux de transmission:

167000 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

extension de châssis

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

SIPLUS S7-1200 CM 1243-2 basé sur 3RK7243-2AA30-0XB0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, S7-1200, CM 1243-2 module de communication maître AS-Interface selon la spécification AS-i V3.0

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry